Nagy hengeres fejű DIN 84, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 84 felületkezeletlen A2 nemesacél
HENG.F.CSAV.A2 DIN 84 M3X8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M3 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk ) | 5.5 mm |
Fejhossz (k1) | 2 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hengeres fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0.5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |